LEF LIGHTING SRL - LEFLE10024RGBWDT8 ALIM. LED 100W 24VDC RGBW DALI2 DT8 - LE10024RGBWDT8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmbar - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
10 ST
EAN
8057760696013
Artikelnummer
LEFLE10024RGBWDT8
Herstellernummer
LE10024RGBWDT8
Hersteller
LEF
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmbar:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
0...4160 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
0...100 W
Selbstständig arbeitend:
nein
PWM-Modulation:
nein
Überlastschutz:
nein
Übertemperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
210 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
85 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


