LEF LIGHTING SRL - LEFLE10024DX/RGBW ALIM. LED 100W CV 24VDC RGBW DIM. IP20 - LE10024DX/RGBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...100 W
Ausgangsstrom - 0...4160 mA
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8054521532900
Artikelnummer
LEFLE10024DX/RGBW
Herstellernummer
LE10024DX/RGBW
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...100 W
Ausgangsstrom:
0...4160 mA
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
75 mm
Länge:
210 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
85 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


