Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFBOX800/BT BOX SOLID. BT FINO A 800KVA IP21 RAL7035 - BOX800/BT

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFBOX800/BT BOX SOLID. BT FINO A 800KVA IP21 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Klemmen - ohne

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521536014

Artikelnummer

LEFBOX800/BT

Herstellernummer

BOX800/BT

Hersteller

LEF

Montageart:

sonstige

Klemmen:

ohne

Anschlusstechnik:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Gerätebreite:

1250 mm

Gerätehöhe:

1400 mm

Gerätetiefe:

1100 mm

Box metallico IP21 RAL7035 fornito assemblato al trasformatore 150-800KVA