LEF LIGHTING SRL - LEFBOX630/BT BOX SOLID. BT FINO A 630KVA IP21 RAL7035 - BOX630/BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8054521535994
Artikelnummer
LEFBOX630/BT
Herstellernummer
BOX630/BT
Hersteller
LEF
Montageart:
sonstige
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Gerätebreite:
1250 mm
Gerätehöhe:
1400 mm
Gerätetiefe:
1100 mm


