Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFBOX350/BT BOX SOLID. BT FINO A 350KVA IP21 RAL7035 - BOX350/BT

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFBOX350/BT BOX SOLID. BT FINO A 350KVA IP21 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Klemmen - ohne

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535949

Artikelnummer

LEFBOX350/BT

Herstellernummer

BOX350/BT

Hersteller

LEF

Montageart:

sonstige

Klemmen:

ohne

Anschlusstechnik:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Gerätebreite:

1100 mm

Gerätehöhe:

1300 mm

Gerätetiefe:

1100 mm

Box metallico IP21 RAL7035 L 1100mm x P 1100mm x H 1300mm fornito assemblato al trasformatore fino a 350KVA