LEF LIGHTING SRL - LEFBMH70 ALIM. EL.X LAMP SCAR 70W CL1/2 135X75X31 - BMH70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70...70 W
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall/Kunststoff
Nennspannung - 220...240 V
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8056734340037
Artikelnummer
LEFBMH70
Herstellernummer
BMH70
Hersteller
LEF
Lampenleistung:
70...70 W
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall/Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Alimentatore elettronico per lampade a scarica a Ioduri metallici (M) 70W 0,35A IP20 classe I


