Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEF LIGHTING SRL - LEFBMH35 ALIM. EL.X LAMP SCAR 35W CL1/2 135X75X31 - BMH35

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFBMH35 ALIM. EL.X LAMP SCAR 35W CL1/2 135X75X31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 35...35 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall/Kunststoff

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734340020

Artikelnummer

LEFBMH35

Herstellernummer

BMH35

Hersteller

LEF

Lampenleistung:

35...35 W

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentatore elettronico per lampade a scarica a Ioduri metallici (M) 35W 0,18A IP20 classe I