Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFAET400/900 STAB. TRI. 90KVA 400V±25% / 400V±1%

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFAET400/900 STAB. TRI. 90KVA 400V±25% / 400V±1%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 400 V

  • Sekundärspannung - 400 V

  • Bemessungsleistung - 90000 VA

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 130.1 A

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734340624

Artikelnummer

LEFAET400/900

Herstellernummer

AET400/900

Hersteller

LEF

Primärspannung:

400 V

Sekundärspannung:

400 V

Bemessungsleistung:

90000 VA

Sekundärer Bemessungsstrom:

130.1 A

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

nein

Breite:

1200 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

600 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...40 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Stabilizzatore 90KVA 400V ± 25% / 400V ± 1% trifase a controllo elettronico