LEF LIGHTING SRL - LEFAET400/900 STAB. TRI. 90KVA 400V±25% / 400V±1%


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 400 V
Tensione secondaria - 400 V
Potenza nominale - 90000 VA
Corrente nominale secondaria - 130.1 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056734340624
Codice prodotto
LEFAET400/900
Cod. produttore
AET400/900
Produttore
LEF
Tensione primaria:
400 V
Tensione secondaria:
400 V
Potenza nominale:
90000 VA
Corrente nominale secondaria:
130.1 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1500 mm
Profondità:
600 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...40 °C
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri