LEF LIGHTING SRL - LEFA41N2414H1RG STRIP LED 24V 8W RGB IP67 360LM 10M - A41N2414H1RG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 360 lm
Schutzart (IP) - IP67
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 8 W
Ausführung - Schlauch
Packung
1 ST
EAN
8057760696556
Artikelnummer
LEFA41N2414H1RG
Herstellernummer
A41N2414H1RG
Hersteller
LEF
Lichtstrom je Meter:
360 lm
Schutzart (IP):
IP67
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
8 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
RGB
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
41.7 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
43
Lampenleistung je Fuß:
2.4 W
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
löten
Höhe/Tiefe:
10 mm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Polzahl:
4
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
80 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
41 lm/W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein