Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFA41N2414H0RG STRIP LED 24V 14.4W RGB IP67 640LM 5M - A41N2414H0RG

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFA41N2414H0RG STRIP LED 24V 14.4W RGB IP67 640LM 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 640 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14 W

  • Ausführung - Schlauch

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760696549

Artikelnummer

LEFA41N2414H0RG

Herstellernummer

A41N2414H0RG

Hersteller

LEF

Lichtstrom je Meter:

640 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

RGB

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

144

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

41.7 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

43

Lampenleistung je Fuß:

4.27 W

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

löten

Höhe/Tiefe:

10 mm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Polzahl:

4

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

70 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

41 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

STRIP LED NEON RGB 24V 14W 640LM IP67 Outdoor Lunghezza 5 metri