LEDVANCE (RADIUM) - RDML58830RA NL-T8 58W/830 FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 58 W
Sockel - G13
Länge - 1500 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
EAN
4008597094019
Artikelnummer
RDML58830RA
Herstellernummer
L58830RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
58 W
Sockel:
G13
Länge:
1500 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
5200 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anwendung:
allgemein
Lampenlichtausbeute:
89.66 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
67.1 kWh