LEDVANCE (RADIUM) - RDML18840RA NL-T8 18W/840 FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Sockel - G13
Länge - 590 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
EAN
4008597493133
Artikelnummer
RDML18840RA
Herstellernummer
L18840RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18 W
Sockel:
G13
Länge:
590 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1350 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anwendung:
allgemein
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21.99 kWh