LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITSE70NDLZRA HRI-TS 70W/NDL/XLN RX7S FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 6500 lm
Sockel - RX7s
Farbwiedergabeindex CRI - 70-79
Packung
12 ST
EAN
4008597188787
Artikelnummer
RDMHQITSE70NDLZRA
Herstellernummer
HQITSE70NDLZRA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
70 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
6500 lm
Sockel:
RX7s
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
83.33 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
742
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
86 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h