LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64698ESRN RJH-TS C/XE 160W 230V R7S FS1 RDIUM - H64698ESRN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 160 W
Lichtstrom - 3100 lm
Sockel - R7s
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Lampenspannung - 230...230 V
Packung
20 ST
EAN
4008597157967
Artikelnummer
RDMH64698ESRN
Herstellernummer
H64698ESRN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
160 W
Lichtstrom:
3100 lm
Sockel:
R7s
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
114.2 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm
UV-Schutz:
ja


