LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64695ESRN RJH-TSK 120W 230V R7S FS1 RDIUM - H64695ESRN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 120 W
Lichtstrom - 2250 lm
Sockel - R7s
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Lampenspannung - 230...230 V
Packung
20 ST
EAN
4008597157943
Artikelnummer
RDMH64695ESRN
Herstellernummer
H64695ESRN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
120 W
Lichtstrom:
2250 lm
Sockel:
R7s
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
74.9 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm


