Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64690ESRN RJH-TS 80W 230V R7S FS1 RDIUM - H64690ESRN

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64690ESRN RJH-TS 80W 230V R7S FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 80 W

  • Lichtstrom - 1400 lm

  • Sockel - R7s

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

  • Lampenspannung - 230...230 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4008597157936

Artikelnummer

RDMH64690ESRN

Herstellernummer

H64690ESRN

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

80 W

Lichtstrom:

1400 lm

Sockel:

R7s

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

74.9 mm

Ausführung:

klar

Durchmesser:

12 mm

Lampade alogene. Lineare EcoPlus - 2.000 ore. Doppio attacco R7s. Tecnologia xeno, UV-Filter. 230 V. Per apparecchi con vetro frontale di protezione. 80W 1400lm R7s.74,9x12mm.