LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSE11840RA RX-S/E 11W/840 2G7 FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 11 W
Lichtstrom - 900 lm
Sockel - 2G7 (4-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
4008597000317
Artikelnummer
RDMDSE11840RA
Herstellernummer
DSE11840RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
2G7 (4-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
214 mm
Integrierter Starter:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12.98 kWh