LEDVANCE (RADIUM) - RDMDL55840RA RX-L 55W/840 2G11 FS1 RDIUM - DL55840RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 55 W
Lichtstrom - 4800 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
4008597413452
Artikelnummer
RDMDL55840RA
Herstellernummer
DL55840RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
55 W
Lichtstrom:
4800 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
38 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
535 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60.5 kWh


