LEDVANCE (RADIUM) - RDMDD26840RA RX-D 26W/840 G24D-3 FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 26 W
Lichtstrom - 1800 lm
Sockel - G24d-3
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
4008597169212
Artikelnummer
RDMDD26840RA
Herstellernummer
DD26840RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
26 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
G24d-3
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
172 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
31.42 kWh