Startseite

LEDVANCE - LDVLMR60011840MS LINEAR MR - LMR60011840MS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854401794

Artikelnummer

LDVLMR60011840MS

Herstellernummer

LMR60011840MS

Hersteller

LDV

Luce da specchio con funzione Multi Select e fino a 130 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio da parete a luce diretta. Tipo di protezione: IP44. Resistenza agli urti: IK08. Corpo in metallo verniciato bianco (tipo RAL: 9003). Possibile cablaggio passante. Durata (L80/B10): fino a 75.000 h (a 25 °C). Materiale del diffusore e del tappo terminale: Policarbonato (PC). Lunghezza apparecchio: 560 mm. Elevata efficacia luminosa: fino a 130 lm/W. Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Montaggio dell'apparecchio senza utensili. Aree di applicazione: Impianti igienici. Bagni (IP44). Sostituzione diretta di apparecchi di illuminazione con lampade a incandescenza o fluorescenti. Apparecchiatura / Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi. Terminali cromati disponibili separatamente per unmiglioramento visivo. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie