LEDVANCE - LDVLED432734BOX1 LED SLIM LINE R7S - LED432734BOX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...220 V
Nennstrom - 81...81 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 12...12 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075633117
Artikelnummer
LDVLED432734BOX1
Herstellernummer
LED432734BOX1
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...220 V
Nennstrom:
81...81 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
12...12 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Lampenlichtausbeute:
126 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
R7s
Farbe:
mehrfarbig
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
20 mm
Länge:
118 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
150 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


