Startseite

LEDVANCE - LDVFLFLXTRAV FLOODLIGHT TRAVERSE - FLFLXTRAV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

4099854680038

Artikelnummer

LDVFLFLXTRAV

Herstellernummer

FLFLXTRAV

Hersteller

LDV

Vantaggi del prodotto
  • Supporto flessibile: una traversa adatta a tre diametri comuni di 42, 60 e 76 mm
  • Due ingressi cavi separati con guarnizioni in gomma consentono un'installazione sicura e resistente alle intemperie all'interno del palo
  • Resistenza alla corrosione C5: testata in ambienti con elevata salinità
  • Caratteristiche del prodotto
  • Adatto per pali con diametro di 42, 60 e 76 mm per un'ampia gamma di installazioni esterne
  • Montaggio di 1 proiettore centralmente sulla traversa o 2 proiettori montati sui lati per un'illuminazione più ampia
  • Installazione rapida del proiettore con una sola vite o opzionalmente con due viti per una maggiore stabilità
  • Viti di bloccaggio per un fissaggio sicuro alla testa dell'albero
  • Adatto alla maggior parte dei tipi delle serie FLOODLIGHT FLEX, MAX, AREA e GEN 4
  • Aree di applicazione
  • Impianti sportivi
  • Area industriale
  • Parking lots
  • Illuminazione stradale
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Viti per diversi diametri di palo incluse
  • Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie