LEDVANCE - LDVVT8EMPC8402 LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 840 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 23...23 W
Lichtstrom - 2600...2600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1777 mm
Packung
25 ST
EAN
4099854039423
Artikelnummer
LDVVT8EMPC8402
Herstellernummer
VT8EMPC8402
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
23...23 W
Lichtstrom:
2600...2600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1777 mm
Nennspannung:
220...220 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Durchmesser:
26.8 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2600 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
120...120 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0