pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVT8EMPC8402 LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 840 LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVT8EMPC8402 LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 840    LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Flusso luminoso - 2600...2600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1777 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4099854039423

Codice prodotto

LDVVT8EMPC8402

Cod. produttore

VT8EMPC8402

Produttore

LDV

Base:

G13

Potenza della lampada:

23...23 W

Flusso luminoso:

2600...2600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1777 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

113 lm/W

Diametro:

26.8 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2600 lm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

120...120 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

asset-13097130.jpg