LEDVANCE - LDVVT5HF88401 LED TUBE T5 HF SHORT V 288 mm 4W 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 288 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 26.5 kg CO2 eq.
EAN
4058075823631
Artikelnummer
LDVVT5HF88401
Herstellernummer
VT5HF88401
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
288 mm
Nennspannung:
26...26 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Durchmesser:
18.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.55
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
223...223 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
130
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0