pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVT5HF88401 LED TUBE T5 HF SHORT V 288 mm 4W 840

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVT5HF88401 LED TUBE T5 HF SHORT V 288 mm 4W 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 400...400 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 288 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 26.5 kg CO2 eq.

EAN

4058075823631

Codice prodotto

LDVVT5HF88401

Cod. produttore

VT5HF88401

Produttore

LDV

Base:

G5

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

400...400 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

288 mm

Tensione nominale:

26...26 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Diametro:

18.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

400 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.55

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

223...223 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

130

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVT5HF88401 - LEDTUBE T5HF L8 SHORT V 288 4W 840 LEDV