Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVST8V58865G1 ST8V-1.5M 20W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVST8V58865G1 ST8V-1.5M 20W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2200...2200 lm

  • Länge - 1513 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 132.6 kg CO2 eq.

EAN

4058075454606

Artikelnummer

LDVST8V58865G1

Herstellernummer

ST8V58865G1

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2200...2200 lm

Länge:

1513 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Durchmesser:

25.8 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

95...95 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Klirrfaktor (THD):

19

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.12

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Tubi LED economici per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Illuminazione uniforme. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m). Tubo in vetro. Vantaggi prodotto: Tecnologia in vetro. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Industria. Magazzini. Celle frigorifere e depositi. Magazzini. Applicazioni domestiche. Supermercati e grandi magazzini.