LEDVANCE - LDVST8V58865G1 ST8V-1.5M 20W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2200...2200 lm
Lunghezza - 1513 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 132.6 kg CO2 eq.
EAN
4058075454606
Codice prodotto
LDVST8V58865G1
Cod. produttore
ST8V58865G1
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2200...2200 lm
Lunghezza:
1513 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
110 lm/W
Diametro:
25.8 mm
Denominazione lampada:
T8
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
95...95 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Fattore di distorsione (THD):
19
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.12
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0