LEDVANCE - LDVST8V36865G2 LEDTUBE T8 EM VAL 1200 15W 865 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1800...1800 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1212 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 99.53 kg CO2 eq.
EAN
4058075611719
Artikelnummer
LDVST8V36865G2
Herstellernummer
ST8V36865G2
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1800...1800 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1212 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
75...75 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0





