LEDVANCE - LDVST8V36865G2 LEDTUBE T8 EM VAL 1200 15W 865 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1800...1800 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1212 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 99.53 kg CO2 eq.
EAN
4058075611719
Codice prodotto
LDVST8V36865G2
Cod. produttore
ST8V36865G2
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1800...1800 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1212 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
120 lm/W
Diametro:
26.7 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
75...75 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0