Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVST8FOOD36833 LEDTUBE T8 EM FOOD 1200 11,6W 833 OSRAM - ST8FOOD36833

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 11.6...11.6 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 3300...3300 K

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075292505

Artikelnummer

LDVST8FOOD36833

Herstellernummer

ST8FOOD36833

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

11.6...11.6 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

3300...3300 K

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Länge:

1212 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26.7 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

56...56 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Klirrfaktor (THD):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG), infrangibili, per la presentazione dei cibi. Caratteristiche prodotto: Distribuzione spettrale personalizzata (paragonabile a T8 FL NATURA 76). Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Certificazione VDE in conformità a IEC62776. Grado di protezione: IP20. Sostituzione per lampade fluorescenti con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi prodotto: Gli alimenti appaiono freschi e invitanti senza che siano "abbelliti"eccessivamente. Sostituzione rapida, semplice e sicura delle lampade fluorescenti senza necessità diricablare l'alimentatore convenzionale. Risparmio di energia fino al 60 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Aree applicative: Presentazione del cibo ad es. macellerie, panifici, supermercati o trasformatori di carne. Adatto per temperature ambiente da -20 a +50° C. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali.