LEDVANCE - LDVST5HO80840UNG8 ST5HO80-1.5M 37W/840 230VUN G5 FLH1OSRAM - ST5HO80840UNG8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 37...37 W
Lichtstrom - 5600...5600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4058075137868
Artikelnummer
LDVST5HO80840UNG8
Herstellernummer
ST5HO80840UNG8
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
37...37 W
Lichtstrom:
5600...5600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Länge:
1449 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
170...170 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh
Klirrfaktor (THD):
19 %
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


