LEDVANCE - LDVST5HE28830HFG1 LEDTUBE T5 HF HE28 1149 17W 830 OSRAM - ST5HE28830HFG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 17...17 W
Lichtstrom - 2150...2150 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 100...100 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075543188
Artikelnummer
LDVST5HE28830HFG1
Herstellernummer
ST5HE28830HFG1
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
17...17 W
Lichtstrom:
2150...2150 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
100...100 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
126 lm/W
Länge:
1149 mm
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
17 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
147...147 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Klirrfaktor (THD):
20 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


