LEDVANCE - LDVSQ168272P CFL SQUARE 16W/827 2-PIN GR8 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 16.7 W
Lichtstrom - 1050 lm
Sockel - GR8
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
20 ST
EAN
4050300816852
Artikelnummer
LDVSQ168272P
Herstellernummer
SQ168272P
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
16.7 W
Lichtstrom:
1050 lm
Sockel:
GR8
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
827
Durchmesser:
13 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
136 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Lampenbezeichnung:
T4




