LEDVANCE - LDVSMT826656WF SMARTWIFIPIN 3,5W/827 230VTWCLG9FS1LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 3.5...3.5 W
Lichtstrom - 320...320 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Länge - 60 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 23.22 kg CO2 eq.
EAN
4058075826656
Artikelnummer
LDVSMT826656WF
Herstellernummer
SMT826656WF
Hersteller
LDV
Sockel:
G9
Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtstrom:
320...320 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Länge:
60 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Durchmesser:
18 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
320 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Nennstrom:
28...28 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1