LEDVANCE - LDVSMT826656WF SMARTWIFIPIN 3,5W/827 230VTWCLG9FS1LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 320...320 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 60 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 23.22 kg CO2 eq.
EAN
4058075826656
Codice prodotto
LDVSMT826656WF
Cod. produttore
SMT826656WF
Produttore
LDV
Base:
G9
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
91 lm/W
Diametro:
18 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
320 lm
Denominazione lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Corrente nominale:
28...28 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1