Startseite

LEDVANCE - LDVSMT609556WF SMARTWFR5040 3,3W 220VRGBW E14 FS1 LEDV - SMT609556WF

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSMT609556WF SMARTWFR5040 3,3W 220VRGBW E14 FS1 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 0...220 V

  • Nennstrom - 30...30 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 3.3...3.3 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

SMART+ SPOT CONCENTRA Multicolor

EAN

4058075609556

Artikelnummer

LDVSMT609556WF

Herstellernummer

SMT609556WF

Hersteller

LDV

Nennspannung:

0...220 V

Nennstrom:

30...30 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

3.3...3.3 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

210...210 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

210 lm

Lampenlichtausbeute:

63 lm/W

Lichtstärke:

245 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E14

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

45...45 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

ja

Durchmesser:

50 mm

Länge:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

LAMPADE SMART+ SPOT CONCENTRA CON TECNOLOGIA WIFI . Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 9.0 minimo). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Protocollo di rete: WiFi. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.