LEDVANCE - LDVSMT485679WF SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White - SMT485679WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Nennspannung - 0...230 V
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075485679
Artikelnummer
LDVSMT485679WF
Herstellernummer
SMT485679WF
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Nennspannung:
0...230 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Länge:
52 mm
Ausstrahlungswinkel:
45...45 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Gehäusefarbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
461 cd
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
45...45 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


