LEDVANCE - LDVSLFLSPIGOT SL FLEX SPIGOT 76MM WAL LEDV - SLFLSPIGOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
4058075552531
Artikelnummer
LDVSLFLSPIGOT
Herstellernummer
SLFLSPIGOT
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
191 mm
Breite:
114 mm
Höhe:
91 mm
Adattatori per palo. Caratteristiche prodotto: Adattatore per palo più grande, adatto per pali da 76 mm. Adatto a tutti i tipi di Streetlight Flex. Vantaggi prodotto: Consente allo Streetlight Flex di adattarsi a pali di diametro maggiore.




