LEDVANCE - LDVSIG64015 SIG 64015 50W 10V PKX22S FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Verkehrsampeln - ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen - ja
Geeignet für Schienenverkehr - ja
Anzahl der Wendeln - 1
Lampenleistung - 50 W
Packung
100 ST
EAN
4050300217543
Artikelnummer
LDVSIG64015
Herstellernummer
SIG64015
Hersteller
LDV
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
ja
Geeignet für Schienenverkehr:
ja
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
10...10 V
Sockel:
PKX22S
Halogen:
ja
Ausführung:
klar
Mit Reflektor:
nein