LEDVANCE - LDVSIG1462 SIG 1462 CL CL 40W 38-42V BA20DUNV1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA20d
Lampenleistung - 40 W
Lampenspannung - 38...42 V
Ausführung - klar
Anzahl der Wendeln - 1
Packung
100 ST
EAN
4050300832326
Artikelnummer
LDVSIG1462
Herstellernummer
SIG1462
Hersteller
LDV
Sockel:
BA20d
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
38...42 V
Ausführung:
klar
Anzahl der Wendeln:
1
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Mit Reflektor:
nein
Lampade a spirale singola, ad alta pressione a bassissima tensione per impianti a 40 V in applicazioni stradali. Caratteristiche prodotto: Lunga durata media della lampada: 8.000 ore. Possibilità di intervalli di manutenzione di fino a quattro mesi (a seconda dell'installazione). Vantaggi prodotto: Percentuale max. di guasti prematuri: 2% fino a 3.000 ore (riferita solo ai guasti della lampada). Aree applicative: Sistemi di segnalazione per il traffico stradale.