LEDVANCE - LDVPT8SENSCONHB1 CONNECTED SENSOR HB FS1 LEDV - PT8SENSCONHB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Vernetzbar - ja
Geeignet für drahtlose Übertragung - ja
Packung
27 ST
EAN
4058075232983
Artikelnummer
LDVPT8SENSCONHB1
Herstellernummer
PT8SENSCONHB1
Hersteller
LDV
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Montagehöhe:
4 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
30 m
Max. Reichweite frontal:
30 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
2.5 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Betriebsartenschalter:
nein
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Einschaltdauer:
10 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


