Startseite

LEDVANCE - LDVPT8EMFOOD588331 LED TUBE T8 EM FOOD - PT8EMFOOD588331

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPT8EMFOOD588331 LED TUBE T8 EM FOOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 17.9...17.9 W

  • Lichtstrom - 1700...1700 lm

  • Farbtemperatur - 3300...3300 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854045134

Artikelnummer

LDVPT8EMFOOD588331

Herstellernummer

PT8EMFOOD588331

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

17.9...17.9 W

Lichtstrom:

1700...1700 lm

Farbtemperatur:

3300...3300 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Länge:

1513 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

26.7 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1700 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

80...80 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT8EMFOOD588331 - LEDTUBE T8 EM FOOD P 1500 17.9W 833LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie