LEDVANCE - LDVPT26827E1G2 LEDPT2620 2,3W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2.3...2.3 W
Lichtstrom - 200...200 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 63 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 15.12 kg CO2 eq.
EAN
4058075620254
Artikelnummer
LDVPT26827E1G2
Herstellernummer
PT26827E1G2
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2.3...2.3 W
Lichtstrom:
200...200 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
63 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Durchmesser:
25 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
18...18 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
175
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1





