LEDVANCE - LDVPT26827E1G2 LEDPT2620 2,3W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2.3...2.3 W
Flusso luminoso - 200...200 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 63 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 15.12 kg CO2 eq.
EAN
4058075620254
Codice prodotto
LDVPT26827E1G2
Cod. produttore
PT26827E1G2
Produttore
LDV
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.3...2.3 W
Flusso luminoso:
200...200 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
63 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
86 lm/W
Diametro:
25 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
18...18 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
175
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1