LEDVANCE - LDVPSTICK75827G9 LEDPSTICK75 10W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1050...1050 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 114 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 65.01 kg CO2 eq.
EAN
4058075292673
Artikelnummer
LDVPSTICK75827G9
Herstellernummer
PSTICK75827G9
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
114 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
linear
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Durchmesser:
40.4 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
74...74 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.2
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



