LEDVANCE - LDVPSTICK75827G9 LEDPSTICK75 10W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1050...1050 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 114 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 65.01 kg CO2 eq.
EAN
4058075292673
Codice prodotto
LDVPSTICK75827G9
Cod. produttore
PSTICK75827G9
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
114 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
105 lm/W
Diametro:
40.4 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
74...74 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.2
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no