Startseite

LEDVANCE - LDVPPINMIC10827CG42 LED PIN MICRO 12V P - PPINMIC10827CG42

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPPINMIC10827CG42 LED PIN MICRO 12V P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1...1 W

  • Lichtstrom - 100...100 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 2...12 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854278563

Artikelnummer

LDVPPINMIC10827CG42

Herstellernummer

PPINMIC10827CG42

Hersteller

LDV

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1...1 W

Lichtstrom:

100...100 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

2...12 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Länge:

30 mm

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

mehrfarbig

Durchmesser:

10 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

100 lm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

130...130 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

asset-13191685.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie