Startseite

LEDVANCE - LDVPPIN28827CGY6352 LED PIN 12V P - PPIN28827CGY6352

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPPIN28827CGY6352 LED PIN 12V P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2...12 V

  • Nennstrom - 280...280 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 2.2...2.2 W

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854248665

Artikelnummer

LDVPPIN28827CGY6352

Herstellernummer

PPIN28827CGY6352

Hersteller

LDV

Nennspannung:

2...12 V

Nennstrom:

280...280 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

300...300 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

300 lm

Lampenlichtausbeute:

136 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

14 mm

Länge:

36 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13188713.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie